CU 食洗機継手 合流チーズ

CU 食洗機継手 合流チーズ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズ - Aron(アロン化成)
(6件のレビュー)
形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023792CU SG-T(VU)50×20/25VU管用
680
649
714(税込)
当日出荷
00023808CU SG-T(VU)75×20/25VU管用
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00023817CU SG-T PP40×20/25VP管用
580
549
604(税込)
当日出荷
00023826CU SG-T PP50×20/25VP管用
680
649
714(税込)
当日出荷
00023844CU SG-T P(HT)P40×20/25VP管用(HT)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00023853CU SG-T P(HT)P50×20/25VP管用(HT)
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00023862CU SG-T P(HT)P75×20/25VP管用(HT)
3,540
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00023835CU SG-T PP75×20/25VP管用
1,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: リフォーム配管作業
サンガ設備電気・ガス・熱供給・水道業

食洗器に繋ぐ配管がオフセットされているので、マンションなどの勾配がとりにくい場面で使用しています。近隣のホームセンターでは販売されていないので重宝しています。おもにHT(耐熱塩ビ)のタイプを使用します。

対象商品 : 00023853
2021-08-17
用途: 食洗機の取付
その他業種

食洗機の取付時の排水管用に使用しました。良好に工事が完了し使用できております。

対象商品 : 00023817
2018-05-08
用途: とても良い商品でした。
運輸・通信業

とても良い商品でした。配管に穴を開けて済ます予定でしたが、漏れたりしたら、大変なのでこの商品を購入しました。安心です。

対象商品 : 00023792
2018-02-23
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なしょうひんだとおもいます。少し心配していましたが、心配無用でした。だいまんぞくです。

対象商品 : 00023792
2015-09-08
用途: 仕事

CU食洗機継手 合流チーズ(税抜き359円)お買い得です。
カクダイ食洗機排水用分岐継手(税抜き769円)2つとも同じ商品でした。買うならCU商品をお勧めします。

対象商品 : 00023792
2020-05-25
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

床下配管の場合に、高さが限られてしまう為、排水勾配が取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする