CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型)

CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型) - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)
仕様VP管用形状チーズタイプVU管用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48梱包数30寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023878CU SG-IKT50×20/25
680
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
00023887CU SG-IKT P(HT)P50×20/25(HT)
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00023887
2025-01-19
用途: 食洗機の排水
その他業種

メーカーHPを見るとVP管用の品番。モノタロウでの商品詳細ではVU管用と記載。へー、耐熱タイプでVU管用があるんだぁ、と誤表記を鵜呑みにしてしまい大失敗。皆さん、これは表題通りVP管用です。確認しなかった私が悪いのですが、メーカーと違う表記は改めた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする