曜日別特売

CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型)

CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型) - Aron(アロン化成)
(3件のレビュー)
形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法L(mm)25寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023896CU SG-IKT50×20/25
680
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00023896
2023-04-17
用途: 食洗機取り付け
不動産業

リンナイ製の食洗機と既存の配管にピッタリ接続できました。

対象商品 : 00023896
2022-10-18
用途: 食洗機排水路やり直し

10年ほど利用した食洗機の排水のやり直しに利用。業者は通常のチーズで、しかも食洗機側は細いものであったので自分でやり直した。専用品で、下側は、差し込みだったので素人でも気が楽であった。

対象商品 : 00023896
2021-01-26
用途: 食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

外からかぶせるのでは無く、内側にはめ込めるので接続不良による漏れの心配がなく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする