Aron(アロン化成)
CU 通気分岐継手
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法H(mm)
34
規格
アロン規格
寸法L1(mm)
70.5
寸法L2(mm)
67
寸法h(mm)
12
寸法z1(mm)
48.5
寸法z2(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00023923
CU DTH
75×40
¥
1,040
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材