CU 持出ニップル(ショート)

CU 持出ニップル(ショート) - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)
形状ニップル種類塩ビ管用継手寸法L(mm)87寸法D1(mm)89寸法D2(mm)83寸法l(mm)40寸法Z(mm)47寸法d1(mm)89寸法d2(mm)83寸法l1(mm)40寸法D3(mm)82.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00024535CU MNU(ショート)75
850
819
901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00024535
2016-08-31
用途: トイレ交換の際、フランジを変える時の立ち上げに。
株式会社長谷川商店

通常の持ち出しソケットでは、フランジの飲み込み長さと干渉してしまうが、このニップルは非常に良いが、まだ価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする