CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)

CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) - Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) - Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) - Aron(アロン化成)
形状片側スライド種類塩ビ管用継手内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00024544CU YKR(VU用)75VU管用1658961
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00024553CU YKR(VU用)100VU管用18511470
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00024562CU YKR(VU用)125VU管用29514090
7,290
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
00024578CU YKR(VU用)150VU管用350165108
8,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
00024587CU YKR(VP用)P75VP管用1658961
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
00024596CU YKR(VP用)P100VP管用18511470
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00024605CU YKR(VP用)P125VP管用29514090
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
00024614CU YKR(VP用)P150VP管用350165108
9,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする