Aron(アロン化成)
HT DV 排水バルブソケット
(2件のレビュー)
形状
ソケット
タイプ
HTDV
種類
塩ビ管用継手
使用流体
高温排水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00025174
HT DV VS
40
¥
830
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
00025183
HT DV VS
50
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00025192
HT DV VS
65
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材