Aron(アロン化成)
Φ100受口トラップ付合流マス
規格
-
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00025278
SD-E UT(右)
150
125
1.7/100
右
125
¥
13,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025287
SD-E UT(左)
150
125
1.7/100
左
125
¥
13,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025296
SD-E UT(右)
150
150
1.5/100
右
150
¥
19,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025305
SD-E UT(右)
150
150
1.5/100
右
150
¥
19,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材