Aron(アロン化成)
Φ100トラップ付90°曲り
規格
-
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00025357
SD-N UT-L(右)
200
100
2/100
右
¥
10,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025366
SD-N UT-L(左)
200
100
2/100
左
¥
10,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025375
SD-N UT-L(兼)
200
100
2/100
兼用
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材