曜日別特売

Φ75トラップ付90°曲り

Φ75トラップ付90°曲り - Aron(アロン化成)
規格-管径(Φmm)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00025637SD-N UT-L(右)2001002/100
10,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025646SD-N UT-L(左)2001002/100
10,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025655SD-N UT-L(兼)2001002/100兼用
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする