Φ75トラップ付起点マス

Φ75トラップ付起点マス - Aron(アロン化成)
タイプ-管径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00025664SD-N UTK2001002/100-
10,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025673SD-N UTK2001002/100プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
10,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする