Aron(アロン化成)
枝Φ75・平行・90°合流マス
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00025962
SD-N HY(右)
200
100
2/100
右
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00025978
SD-N HY(左)
200
100
2/100
左
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材