Aron(アロン化成)
起点雨水マス
タイプ
-
規格
-
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00026005
AM KT
124
134
351.5
145
95
110×120
50
150
100
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026014
AM KT
124
180
382.5
170
120
156×166
80
200
100
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026023
AM KT
217
180
502.5
205
125
156×166
80
200
150
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026032
AM KT
230
180
492
235
130
156×166
80
200
200
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材