Aron(アロン化成)
ストレート雨水マス
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
タイプ
-
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00026102
AM ST
124
134
351.5
290
95
110×120
50
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材