ドロップマス

ドロップマス - Aron(アロン化成)ドロップマス - Aron(アロン化成)
材質PVC形状ドロップサイズ100-200タイプ-規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100使用流体排水呼び径(A)100-200サイズ(mm)100-200枝管口径(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00026732SD-N DR2001002/100
7,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする