Aron(アロン化成)
内外合流45°曲り雨水マス
管径(Φmm)
100
タイプ
左右兼用型
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
マス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00026748
AM 45LX
124
20
134
351.5
150
270
20
110×120
50
100
95
200
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026757
AM 45LX
124
25
180
382.5
175
320
25
156×166
80
125
120
150
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026766
AM 45LX
124
20
135
351.5
150
240
20
110×120
50
100
95
150
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材