曜日別特売

内外合流90°曲り雨水マス

内外合流90°曲り雨水マス - Aron(アロン化成)
仕様AMバケット付、受ロプラグ1個付タイプ左右兼用型勾配なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00026775AM 90LX124(±2)45134351.5190270110×12050(±2)150100
5,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026784AM 90LX124(±2)45135351.5190240110×12050(±2)150100
5,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026793AM 90LX124(±2)35180382.5205320156×16680(±2)200100
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026802AM 90LX177(±2)70180437.5280340156×16680(±2)200150
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする