曜日別特売

仮止めキャップ(兼用型)

仮止めキャップ(兼用型) - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)
種類塩ビ管用継手形状キャップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00027177CK100113120.5113120.5
510
449
494(税込)
当日出荷
00027186CK125138.6148138.6148
700
589
648(税込)
4日以内出荷
00027195CK150162170.5162170.5
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027204CK200213222213222
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00027186
2020-11-01
用途: 塩ビパイプ(VP150)の内径のキャップ
久田美営農組合農・林・水産業

私は通常の使用と異なり塩ビパイプVP150の内径用キャップとして使用しました。
水を止めるためにキャップを挿入しました。水は止まりましたが、あまりにもきっちりしすぎて、またツバが柔らかいため、外す際は相当苦労しました。
余りきつく入れないようにすることが注意点です。(途中で取り外す必要がある場合は)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする