Aron(アロン化成)
透明HITS 給水栓用エルボ(A形)(インサート付)
形状
エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
19
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
42
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
37
寸法d2(mm)
32
寸法H1(mm)
36
寸法l2(mm)
16
谷径(mm)
26.441
ねじ山
14(25.4mmにつき)
内容量
1個
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00027405
HITS WL(トウメイ)
20
RP3/4
¥
1,690
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材