MAC8(マックエイト)
オシロプローブ用チェック端子
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-40~+150
注意
※赤、黄の2色にはRoHsで規制されているカドミウムがガラスの中に含有しています。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
取付穴径(Φmm)
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00018777
LC-1-S
1袋(1000個)
リン青銅0.5Φ
1.2
-
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
63日以内出荷
返品不可
00018786
LC-2-G 赤
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
赤
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
00018795
LC-2-G 黄
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黄
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
00018804
LC-2-G 黒
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黒
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
00018813
LC-2-G 白
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
白
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
00018822
LC-2-S 赤
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
赤
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
73日以内出荷
返品不可
00018838
LC-2-S 黄
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黄
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
00018847
LC-2-S 黒
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黒
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018856
LC-2-S 白
1袋(1000個)
リン青銅0.4Φ
1.0
白
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00018865
LC-3-G 赤
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
赤
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018874
LC-3-G 黄
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
黄
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018883
LC-3-G 黒
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
黒
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018892
LC-3-G 白
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
白
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018908
LC-3-S 赤
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
赤
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
00018917
LC-3-S 黄
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
黄
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00018926
LC-3-S 黒
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
黒
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
00018935
LC-3-S 白
1袋(1000個)
リン青銅0.3Φ
0.8
白
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05263624
LC-2-G(BK)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黒
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
05263633
LC-2-G(R)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
赤
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
05263642
LC-2-G(SB)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
空
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
05263658
LC-2-G(W)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
白
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
05263667
LC-2-G(Y)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黄
ニッケル下地金メッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
05263676
LC-2-S(BK)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黒
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
05263685
LC-2-S(R)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
赤
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
05263694
LC-2-S(SB)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
空
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
05263703
LC-2-S(W)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
白
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
05263712
LC-2-S(Y)
1袋(5個)
リン青銅0.4Φ
1.0
黄
ニッケル下地スズメッキ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください