MAC8(マックエイト)
ジャンパーピン(JXシリーズ)
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類
その他
材質
(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
2.54
寸法B(mm)
5.54
適合
(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10
表面処理
(ピン部)ニッケル下地金メッキ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00019014
JX-1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください