PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
材質
取付穴径(Φmm)
絶縁耐圧
挿入深さ(mm)
挿入力
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
表面処理
連結数
抜去力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00019118PM-1その他(連結)2.54(ピン部)内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅、(樹脂部)PCT(UL94V-0)0.6~0.81000V AC/DC 1分間(オス)3.770g以上(1ピン当り)125AC/DC1(オス)0.45~0.6(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ(モールド)2070g以上
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
43698577PM-61--ボディ:黄銅(ニッケル下地スズメッキ)、コンタクト:ベリリウム銅(金メッキ)、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)------30.6~0.8---
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00019127PM-10その他(連結)2.54(ピン部)内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅、(樹脂部)PCT(UL94V-0)0.6~0.81000V AC/DC 1分間(オス)3.770g以上(1ピン当り)125AC/DC1(オス)0.45~0.6(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)金メッキ(モールド)2070g以上
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする