抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)

抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) - MAC8(マックエイト)
(1件のレビュー)

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。

種類その他材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)0.8適合(ソケットピン)PD-1、PM-1表面処理ニッケル下地金メッキ内容量1袋(10個)
注意
※H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00019154OY-0020.5508.18
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
00019163OY-003-1.21.8210
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
00019172OY-0041.24.3212.5
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
00019188OY-005-1.26.8215
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019197OY-006-1.211.8220
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00019154
2019-04-05
用途: 基板のスタック
製造業

隣のピンをダメにすることなくカットできる。
ほかは特に問題なく使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする