MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00019267
EP-10
10
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019276
EP-2
2
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
00019285
EP-3
3
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
00019294
EP-4
4
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
00019303
EP-5
5
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
当日出荷
00019312
EP-6
6
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
50892528
EP-7
7
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
13日以内出荷
返品不可
50892537
EP-8
8
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください