MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M2.6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
寸法A
貫通
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00019382
2.6SP-10
10
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019398
2.6SP-12
12
オープン
¥
4,146
¥
4,561
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00019407
2.6SP-8
8
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください