曜日別特売

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) - MAC8(マックエイト)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。

材質黄銅内容量1袋(100個)
全63種類を絞り込む
寸法L(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704238SP-3-3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43704265SP-4-4
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019538SP-5M35
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00019556SP-6M36
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
43704317SP-7-7
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019565SP-7.5M37.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
00019574SP-8M38
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00019583SP-9M39
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019425SP-10M310
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43704439SP-11-11
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019434SP-12M312
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43704475SP-12.5-12.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704493SP-13-13
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019443SP-14M314
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
00019452SP-15M315
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43704554SP-16-16
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019468SP-17M317
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
43704597SP-17.5-17.5
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019477SP-18M318
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43704633SP-19-19
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019486SP-20M320
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43704676SP-21-21
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704694SP-22-22
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704719SP-23-23
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019495SP-24M324
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
43704755SP-25-25
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43704764SP-26-26
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704773SP-27-27
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704789SP-28-28
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704798SP-29-29
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019504SP-30M330
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
00019513SP-35M335
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019522SP-40M340
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43704834SP-45-45
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
00019547SP-50M350
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43704868SP-55-55
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704886SP-60-60
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
43704904SP-65-65
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704929SP-70-70
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704947SP-75-75
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704956SP-80-80
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704965SP-85-85
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704974SP-90-90
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704983SP-95-95
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704414SP-100-100
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704274SP-5-5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43704299SP-6-6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43704335SP-7.5-7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43704353SP-8-8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43704378SP-9-9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43704274SP-500019538SP-5SP-5 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019538プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
43704299SP-600019556SP-6SP-6 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019556プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
43704335SP-7.500019565SP-7.5SP-7.5 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019565プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
43704353SP-800019574SP-8SP-8 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019574プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
43704378SP-900019583SP-9SP-9 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019583プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする