防毒マスクGM70D

防毒マスクGM70D - 重松製作所防毒マスクGM70D - 重松製作所防毒マスクGM70D - 重松製作所
(4件のレビュー)

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。

タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(面体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33165264GM70DMニトリルゴム面体
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10372513GM70DM/LNBRゴム
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165264
2021-06-24
用途: 溶剤補充作業
その他業種

伝声器付きのシングル缶仕様は今やGM70シリーズのみという貴重な存在です。缶種も多いので現場を選びません。
重松の面体は各種10年以上使ってますが、基本ハズレはありませんね。

対象商品 : 10372513
2020-09-04
用途: 工業鋼材塗装に使用しています。
藤商会

顔にフィットし使いかって非常に良い。
使用上とても良い

対象商品 : 10372513
2019-10-19
用途: 塗装作業時
その他業種

会話が出来るのはもちろん、後頭部のベルトを外すだけで、連動してマスク自体が下に下がり、顔の前でぶらぶらしないので、とても使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品 : 10372513
2019-12-27
用途: 塗装や農薬散布など。
松田事務所

付けてみると、割と横広くなってて、少し下げきみで
顎をカバーする感じに付けるとフイットします。
大きいので安定感は有りますが、夏は暑いと思います。
次も買うか?微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする