マザーツール
騒音計キャリブレーター
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)
約170
電源
1
精度
±0.5dB(規定の使用環境下において)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×44×113
出力周波数(Hz)
1000±4%
使用環境
気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar
動作環境
0~40℃
直線性
3%以下
音圧レベル(dB)
114と94(規定の使用環境下において)
係数
(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH
保管環境
-10~60℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00028263
MT-326
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください