セキスイ
T型コンテナ (底面強化タイプ)
底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。
スタッキング(積み重ね)できます。
底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番
356-3880
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
880
有効内寸(mm)
307×231×101
適合カード差し
TS
外寸法・幅(mm)
364
外寸法・高さ(mm)
134
外寸法・奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37168327
T-9-2HE
9
364×270×134
グレー
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください