曜日別特売

エコランチ ステンレスランチジャー

エコランチ ステンレスランチジャー - パール金属エコランチ ステンレスランチジャー - パール金属エコランチ ステンレスランチジャー - パール金属エコランチ ステンレスランチジャー - パール金属
(2件のレビュー)

内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。
温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!

保温効力(℃)61以上(6時間)材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴムブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00096337HB-2531600
6,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
00096346HB-2541800
6,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00096328HB-2521200
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096337
2020-04-23
用途: 通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか他のメーカーに無いサイズですが、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00096346
2016-02-19
用途: 子供の部活用
アイブリッジ

思ったよりも内容が小さかったです。実質的なご飯の容量は2杯半でしょうか。おかずの器も小さめでした。あとは長年使ってみないと丈夫さは分りません。保温力もまずまずといったレベルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする