曜日別特売

ラグナ ステンレスクッカーセット

ラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAGラグナ ステンレスクッカーセット - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。

材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
サイズ
収納サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097186M-550420cm鍋×1、16cm鍋×1、フライパン22cm×1、ケットルクッカー900mL×1、取っ手×12L(約)外径220×高さ150mm(本体のみ)
15,00010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00097195M-553018cm鍋×1、16cm鍋×1、フライパン20cm×11.4M(約)外径200×高さ130mm(本体のみ)
10,0006,998
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097186
2020-03-01
用途: キャンプ

以前のレビューで、ケトルにイワタニのジュニアコンパクトバーナーが収まるとレビューした際に、モノタロウさんではジュニアコンパクトバーナーは販売していないとコメントしたが、販売始めていた。2020年に入ってからモノタロウさんの品揃えが、格段に上がり嬉しい

対象商品 : 00097186
2020-02-24
用途: キャンプ、防災用

キャンプ、防災用に購入。Lサイズの利点は ケトル付きである事。ケトルは鍋としても使えるし、コーヒーを入れるにもあると良い。 ケトルの中に、モノタロウさんでは扱っていないが、 イワタニのジュニアコンパクトバーナーが「ケース無しならば」入るのでスペースを完全利用できる。  ちなみにコンパクトバーナーはモノタロウさんで扱っている ブッシュクラフト小に入れてからケトルに収納すると傷つかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする