大型火消しつぼ 火起こし器セット

大型火消しつぼ 火起こし器セット - CAPTAIN STAG大型火消しつぼ 火起こし器セット - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。

材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)質量(kg)1.7組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097326M-6625
8,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-19
用途: 仕事使い
べにばな代行運輸・通信業

丁度良いサイズで使い勝手が良い!只、毎日使用して起こしの下部が熱で劣化変形し1ヶ月もたなかった

3が参考にしています
対象商品 : 00097326
2022-02-03
用途: アウトドア
その他業種

まだ一回しか使ってませんが、火消し壺としては良いかも。

対象商品 : 00097326
2016-12-28
用途: 野外バーベキュー
医療法人 ちょう心会

点火するのもかたずけるのもいつもより、グッっと楽でした。
これを使えば、炭おこしバーベキュー頻繁に楽しめます!

2が参考にしています
対象商品 : 00097326
2015-08-07
用途: 炭おこし

到着後、すぐに使ってみたが
想像していたより早く着火してました
ただ、使用済みの炭は火消壺にしまおうと思いましたが
肉などの脂が付いていて匂いが気になるので、燃やし尽くしました
んーー多分、火消壺の出番は少ないかも
だったら最初から、火起こし機のみ買えば済んだな。

対象商品 : 00097326
2014-09-19
用途: BBQの前後

消壷と火起こしが一つで可能なのはアイデアです。消壷をそのままバーナーで火をつけることが出来、大変重宝しています。
アルミということで、どれだけ耐久性があるかが疑問です。もう一つの消壷は鋳物で10年以上使用しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする