曜日別特売

炭焼き名人 FD火起こし器

炭焼き名人 FD火起こし器 - CAPTAIN STAG炭焼き名人 FD火起こし器 - CAPTAIN STAG炭焼き名人 FD火起こし器 - CAPTAIN STAG炭焼き名人 FD火起こし器 - CAPTAIN STAG炭焼き名人 FD火起こし器 - CAPTAIN STAG
(8件のレビュー)

簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。

材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)収納時寸法(mm)150×205×厚さ55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
組立寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097353M-66381幅185×奥行190×高さ205(本体のみ)
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00097362M-66391.7幅230×奥行250×高さ280(本体のみ)
3,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: BBQ
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

会社のBBQの炭の着火に使用、もっと早くこの存在を知りたかった。こんなに簡単に炭に着火する事ができるなんて!セットして放置。着火剤が10分程度ひが続くのでその時間他の作業を進められる。BBQの必需品です。何故もっと早く購入しなかったのか?誰か教えてくれればよかったに、、、と思う。絶対買うべき商品です

1が参考にしています
対象商品 : 00097353
2023-11-21
用途: 焚火台兼炭の火おこし
建設業・工事業

焚火台兼や炭の火おこしと色々と応用が利く商品で重宝しています

対象商品 : 00097362
2018-09-11
用途: BBQなど
建設業・工事業

まず率直な感想ですが最高の買い物をしたと思いました。
最初はただの鋼板の筒だろって思ってましたが炭に火が回るのが3-4分くらいで燃えて驚きましたよマジで。
因みに火が凄く付きづらい備長炭及びオガ炭で完全に白く良い感じになるのにたったの20分くらでなります本当に(笑)備長炭は30分程
ただコツというか燃料で着火する場合は底全体の範囲に使うとすぐ炭に火が付きます。
一番おすすめはレンガ積んだり下からガスバーナー突っ込める空間作って底から炙ればすぐ着火して尚且経済的です。
チャコスタは色々あり値段もピンきりですがこの値段なら炭焼名人の大買うのが断然おすすめ
ただ大人数や相当数炭焼くって場合は大きめのチャコスタ買ったほうが良いかもしれないです。
炭焼き名人 FD火起こし器 大きさ大で一度に焼ける炭は備長炭で10本くらいで形が整ってるオガ炭で縦に積んで12~15本くらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00097362
2018-08-30
用途: バ-ベキュ-の時

以前 この商品の小さいのを使っていましたが4、少ししかできないので大きいのにしました。 火起こしが早く、たいへん満足していります。

対象商品 : 00097353
2016-05-22
用途: ファイヤーボックスとして

私は炭ではなく、木を入れてファイヤーボックスとして使用しています。軽くて使いやすいです。今のところ、耐久性も大丈夫です。

対象商品 : 00097362
2016-05-23
用途: 炭起こし
ミウララボセンター

コンパクトに畳めるのでキャンプなどには重宝する。

2015-04-24
用途: バーベキューなどの火起こしに

着火剤が少しあれば、放置してても炭に火が入ります。うちわで扇いだりする必要なし。買って損はないと思います。火起こし中は本体も熱くなるので子供などには注意が必要ですが、冬場には焚き火がわりにも出来たりします。
掃除には硬めのブラシなどがあると便利です。

対象商品 : 00097362
2015-11-05
用途: BBQの前準備
卸売・小売業

思ってた通りの商品で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする