曜日別特売

オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)

オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) - CAPTAIN STAGオーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) - CAPTAIN STAGオーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。

材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)225使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)内容量1個
注意
※製品にはガスカートリッジは含まれていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097414M-7900
7,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097414
2021-07-29
用途: キャンプでの調理等に
くるまの診療所ワンナップ

折り畳みが簡単でコンパクトに纏まるので荷物にならない。
着火もワンタッチでコンロも安定しているので、末永く使えそうです。
良い買い物でした。

対象商品 : 00097414
2021-01-17
用途: ハイキング
自動車・二輪車・自転車関連業

登山の休憩時に使いました。少し風があり、気温も2~3℃位だったと思いますが、一発点火してくれて熱いコーヒーが飲めました。耐久性についてはこれから確認していきたいと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする