曜日別特売

小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E

小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E - CAPTAIN STAG小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E - CAPTAIN STAG小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E - CAPTAIN STAG小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E - CAPTAIN STAG小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。

用途トレッキングや釣りにサイズ幅125×奥行125×高さ93mm質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮出力3000(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097432M-7903
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097432
2022-09-17
用途: キャンプ、釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

一体型で持ち運びやすい。下側にボンベがあるので安定している

対象商品 : 00097432
2018-12-13
用途: 登山

コンパクトで収納抜群!さらに国内製なのでとても気にいってます!!

対象商品 : 00097432
2016-12-12
用途: 遊び
I T P

商品的にはよい物ですが
   下記表示文章に偽り有り。
(大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。
ガスカートリッジがクッカーに収納可能。)
 カッコ内の文章に3点セットと有るが、実祭には2点セット。
ガスカートリッジがはぶかれ納品された。今回は長くお世話に成ってるMonotaRoさんだから何も言わず早急に文章を正しく訂正する様お願いしました。
 以後この様な事の無いようにして頂きたいものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
カートリッジは付属しておりませんでしたので、記載を削除させていただきました。
ご指摘有難うございました。
以後このようなことの内容、情報管理を徹底いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする