CAPTAIN STAG
カートリッジクッカーセット820ML
鍋とお皿のクッカーセット。
トレッキングや釣りに最適。
ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質
ステンレス鋼
容量(mL)
820
セット内容
11cm鍋、12cm皿(ふた)
質量(g)
200
収納時寸法(mm)
Φ121×H93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00097448
M-8579
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください