ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-6
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00098963
SY-6 80メッシュ
15
JIS Rc
青銅
1/2
1.3
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00098972
SY-6 80メッシュ
20
JIS Rc
青銅
3/4
1.3
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00098988
SY-6 80メッシュ
25
JIS Rc
青銅
1
1.3
¥
14,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098997
SY-6 80メッシュ
32
JIS Rc
青銅
1・1/4
1.3
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099006
SY-6 80メッシュ
40
JIS Rc
青銅
1・1/2
1.3
¥
30,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099015
SY-6 80メッシュ
50
JIS Rc
青銅
2
1.3
¥
40,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784055
SY-6 60メッシュ
15
JIS Rc
CAC
1/2
1.3
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784064
SY-6 60メッシュ
20
JIS Rc
CAC
3/4
1.3
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784073
SY-6 60メッシュ
25
JIS Rc
CAC
1
1.3
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784089
SY-6 100メッシュ
15
JIS Rc
CAC
1/2
1.3
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784098
SY-6 100メッシュ
20
JIS Rc
CAC
3/4
1.3
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784107
SY-6 100メッシュ
25
JIS Rc
CAC
1
1.3
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材