ヨシタケ
Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ
接続
(入口)JIS Rc (出口)JIS R
材質(本体)
青銅
流体
冷温水
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1.6
形状
Y形
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
80
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
標準60メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
呼び径
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099024
SY-24 60メッシュ
46
80
18
32
15A(1/2)
15
1/2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099033
SY-24 60メッシュ
51
90
20
35
20A(3/4)
20
3/4
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099042
SY-24 60メッシュ
63
105
25
50
25A(1)
25
1
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099058
SY-24 60メッシュ
80
130
32
60
32A(1-1/4)
32
1・1/4
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099067
SY-24 60メッシュ
90
150
40
70
40A(1-1/2)
40
1・1/2
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099076
SY-24 60メッシュ
112
175
50
85
50A(2)
50
2
¥
47,900
¥
33,880
¥
37,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材