曜日別特売

ストレーナ SU-20S

ストレーナ SU-20S - ヨシタケストレーナ SU-20S - ヨシタケ

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
流体
管フランジの呼び
最高圧力(MPa)
網目(こし筒)
網目(こし網)
寸法L(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
プラグ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099243SU-20S203/4冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体20A(3/4B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ1754070R3/85.6
40,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099252SU-20S251冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体25A(1B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ1754070R3/86.7
52,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099268SU-20S321・1/4冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体32A(1 1/4B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23064.5108R3/412.5
62,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099277SU-20S401・1/2冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体40A(1 1/2B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23064.5108R3/413.2
68,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099286SU-20S502冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体50A(2B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23064.5120R3/413.8
80,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099295SU-20S652・1/2冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体65A(2 1/2B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ29077140R120.8
120,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099304SU-20S803冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体80A(3B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ30090160R127.1
132,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099313SU-20S1004冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体100A(4B)1Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ365120210R1 1/448.6
225,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099322SU-20S1255冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体125A(5B)0.7Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ425140270R1 1/269.4
314,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099338SU-20S1506冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体150A(6B)0.5Φ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ505175300R2108.3
459,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785026SU-20S203/4--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ175-70R3/85.6
40,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785035SU-20S251--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ175-70R3/86.7
52,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785044SU-20S321-1/4--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ230-108R3/412.5
62,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785053SU-20S401-1/2--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ230-108R3/413.2
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785069SU-20S502--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ230-120R3/413.8
80,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785078SU-20S652-1/2--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ290-140R120.8
120,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785087SU-20S803--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ300-160R127.1
132,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785096SU-20S1004--1Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ365-210R1 1/448.6
225,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785105SU-20S1255--0.7Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ425-270R1 1/269.4
314,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785114SU-20S1506--0.5Φ6~1.42ヶ/cm240メッシュ505-300R2108.3
459,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする