曜日別特売

W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 - ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 - ヨシタケ

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
管フランジの呼び
網目(こし網)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(本体)
接続
網目(こし筒)
寸法ls(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099444SW-10S 60メッシュ FCD製20A20A(3/4B)標準60メッシュ26.7200280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108203/4126
184,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099453SW-10S 60メッシュ FCD製25A25A(1B)標準60メッシュ27.9200280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108251126
186,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099462SW-10S 60メッシュ FCD製32A32A(1 1/4B)標準60メッシュ28.9205280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108321・1/4126
205,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099478SW-10S 60メッシュ FCD製40A40A(1 1/2B)標準60メッシュ36.8245306球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P120401・1/2134
288,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099487SW-10S 60メッシュ FCD製50A50A(2B)標準60メッシュ38.7245306球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P120502134
299,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784238SW-10S 40メッシュ20A-40メッシュ26.7200280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108203/4126
184,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784247SW-10S 40メッシュ25A-40メッシュ27.9200280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108251126
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784256SW-10S 40メッシュ32A-40メッシュ28.9205280球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P108321-1/4126
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784265SW-10S 40メッシュ40A-40メッシュ36.8245306球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P120401-1/2134
288,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784274SW-10S 40メッシュ50A-40メッシュ38.7245306球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P120502134
299,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784283SW-10S 40メッシュ65A-40メッシュ54.6285356球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P140652-1/2155
381,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784299SW-10S 40メッシュ80A-40メッシュ55.1285356球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P140803155
437,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784308SW-10S 40メッシュ100A-40メッシュ124.3385482球状黒鉛鋳鉄(FCD450)JIS 10K FFフランジΦ6-9P2101004230
945,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする