ヨシタケ
伸縮管継手 EB-1JLシリーズ
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(単式)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10Kルーズフランジ
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)
SUS316L
伸縮量(mm)
伸び10 縮み25
材質(外筒)
SPHCまたはSS
材質(内筒)
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101404
EB-1JL
20
3/4
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
52,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101413
EB-1JL
25
1
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101422
EB-1JL
32
1・1/4
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
63,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101438
EB-1JL
40
1・1/2
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
73,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
66日以内出荷
返品不可
00101447
EB-1JL
50
2
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
82,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101456
EB-1JL
65
2・1/2
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
92,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101465
EB-1JL
80
3
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
127,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101474
EB-1JL
100
4
伸び10 縮み25
220
0.98
¥
174,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材