ヨシタケ
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10Kルーズフランジ
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)
SUS316L
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
材質(外筒)
SPHCまたはSS
材質(内筒)
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101562
EB-2JL
20
3/4
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
95,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101578
EB-2JL
25
1
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
98,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101587
EB-2JL
32
1・1/4
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
113,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101596
EB-2JL
40
1・1/2
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
130,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
66日以内出荷
返品不可
00101605
EB-2JL
50
2
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
147,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101614
EB-2JL
65
2・1/2
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
178,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101623
EB-2JL
80
3
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
226,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101632
EB-2JL
100
4
伸び20 縮み50
220
0.98
¥
303,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材