ヨシタケ
伸縮管継手 EB-12シリーズ
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途
高圧用
種類
伸縮管継手
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2
接続
JIS 20KRFフランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101727
EB-12
20
3/4
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
181,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101736
EB-12
25
1
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
182,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101745
EB-12
32
1・1/4
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
189,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101754
EB-12
40
1・1/2
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
198,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101763
EB-12
50
2
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
248,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00101772
EB-12
65
2・1/2
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
296,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101788
EB-12
80
3
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
360,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101797
EB-12
100
4
伸び20 縮み50
220
2
-
¥
449,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786959
EB-12
125
8
最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
220
2
外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
¥
693,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786968
EB-12
150
10
最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
220
2
外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
¥
823,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材