サンキン
Uタイプ スチール製(FU5B-4)
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製
材質
スチール製
質量(kg)
5.9
タイプ
固定式
寸法(Φmm)
48.6×t2.8×W300×H550
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00121083
FU5B-4
白
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00121092
FU5B-4
黄
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。