曜日別特売

車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型

車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700材質ステンレス製内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122212JNK-11CN10.7固定式(埋込250mm)
90,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122228JNK-11CNT8.6固定式(埋込250mm)
76,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122237JN-11CN20.4上下式
113,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122246JN-11CNT18上下式(端部)
93,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122255JN-11CN 取替支柱10.9上下式
85,100
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122264JN-11CNT 取替支柱8.5上下式(端部)
70,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122273JN-11SK11.9差込式・フタ付 ・40mm南京錠付
95,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122282JN-11CN-SK13.8差込式・フタ付 ・40mm南京錠付
119,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122298JN-11CNT-SK11.9差込式・フタ付 ・40mm南京錠付
98,200
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする