車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付

車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 - サンキン

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122352JNK-8CNG6.5固定式(埋込250mm)・ゴムスプリング付
75,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122368JNK-8CNTG5.6固定式(埋込250mm)・ゴムスプリング付
65,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122377JN-8CNG11.6上下式・ゴムスプリング付
85,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122386JN-8CNTG10.6上下式・ゴムスプリング付(端部)
68,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122395JN-8CNG 取替支柱6.4上下式・ゴムスプリング付
68,400
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122404JN-8CNTG 取替支柱5.4上下式・ゴムスプリング付(端部)
55,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする