車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型

車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 - サンキン

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122474JN-8SK6.9差込式・フタ付 25mm南京錠付
41,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122483JN-8CN-SK8.5差込式・フタ付 25mm南京錠付
52,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122492JN-8CNT-SK6.9差込式・フタ付 25mm南京錠付
43,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122508JNK-8CN5.3固定式(埋込250mm)
48,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122517JNK-8CNT4.4固定式(埋込250mm)
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122526JN-8CN10.3上下式
54,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122535JN-8CNT9.4上下式(端部)
43,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122544JN-8CN 取替支柱5.1上下式
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00122553JN-8CNT 取替支柱4.1上下式(端部)
32,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする