サンキン
ゲートタイプ スチール製(F8B-10)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
76.3×t3.2×W1000×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123795
F8B-10
白
17.5
固定式
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123804
F8B-10
黄
17.5
固定式
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123813
F8B-10
赤白2色
17.5
固定式
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123822
F8B-10S
白
22.1
差込式
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123838
F8B-10S
黄
22.1
差込式
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123847
F8B-10S
赤白2色
22.1
差込式
¥
46,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123856
F8B-10SK
白
22.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
53,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123865
F8B-10SK
黄
22.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
53,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123874
F8B-10SK
赤白2色
22.9
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
58,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません