サンキン
ゲートタイプ スチール製(F8B-15)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
76.3×t3.2×W1500×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123883
F8B-15
白
21.2
固定式
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123892
F8B-15
黄
21.2
固定式
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123908
F8B-15
赤白2色
21.2
固定式
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123917
F8B-15S
白
25.8
差込式
¥
52,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123926
F8B-15S
黄
25.8
差込式
¥
52,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123935
F8B-15S
赤白2色
25.8
差込式
¥
57,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123944
F8B-15SK
白
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123953
F8B-15SK
黄
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00123962
F8B-15SK
赤白2色
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません