サンキン
ゲートタイプ スチール製(HF6B-15)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W1500×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124066
HF6B-15
白
15.7
固定式
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124075
HF6B-15
黄
15.7
固定式
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124084
HF6B-15
赤白2色
15.7
固定式
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124093
HF6B-15S
白
18.3
差込式
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124102
HF6B-15S
黄
18.3
差込式
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124118
HF6B-15S
赤白2色
18.3
差込式
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124127
HF6B-15SK
白
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
51,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124136
HF6B-15SK
黄
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
51,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124145
HF6B-15SK
赤白2色
26.3
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
56,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません